- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミフレーム レールのおすすめ人気ランキング
アルミフレーム レールのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新1,303件の「アルミフレーム レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ スライダーレール」、「固定レール」、「レール 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
通常レールのトロリー
用途レール用
材質
本体:アルミ合金鋳物[AC3A] アイボルト:SUS304 ローラー部:ポリアセタール
質量(g)
236
許容荷重(N)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)
460
シリーズ
GF
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。
用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器
種類
ローラ形
材質(レール)
アルミ合金
表面処理(レール)
アルマイト(白色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品名称
レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー
材質
アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト処理
材質
A6063S-T5
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質
アルミ合金[AL]
長さ(mm)
2000
色
シルバー
質量(g)
790/本
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質
アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)
209
シリーズ
グリーンフレームN
1個
¥4,721
税込¥5,193
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用
種類
リニア形
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
50
寸法F(mm)
7.2
寸法E(mm)
12.4
仕上
シルバーアルマイト処理
材質
アルミ合金
推奨ねじ
六角穴付ボタンボルトM4
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途レール用
付属品
CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ)
材質
本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435
質量(g)
205
許容荷重(N)
400(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。
耐荷重(kg)
150(1個吊当り)
材質
スチール製
適合号数
4号
吊車
複車
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質
アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)
499
シリーズ
グリーンフレームN
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質
ポリアセタール(グレー)
質量(g)
6
耐荷重(kg)
3.5
1個
¥716
税込¥788
当日出荷
用途パネルスライド扉用
材質
ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
25ミリのアルミフレーム用アダプタ(下レール)部材です。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質
アルミ(アルマイト仕上げ)
色
アルミシルバー
タイプ
25mmフレーム用
レールフレームのジョイント
用途レール用
付属品
NSL-06、NH-06-GR(各4ヶ) 六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付き(8ヶ)
材質
本体:A6N01S-T5 ボルト:SCM435 ナット:SS400
質量(g)
245
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト
材質
A6063S-T5